rs タイチ プロテクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「rs タイチ プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 膝 プロテクター」、「ライディングパンツ」、「バイク用 エアーバック」などの商品も取り扱っております。

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質 ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いフレキシブル性により身体の動きに追従 厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質 ラバー・PVC
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードタイプのCEプロテクターを採用。 抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。 レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。 耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
イエロー/ブラック 仕様 左右セット 材質 ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン 長さ(cm) 【プロテクター】26 機能 CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材
1組
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!
BLACK/WHITE 質量(g) 200 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 200×260×17(8.5×2層)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷


世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵するインナータイプのエルボーガード。
用途肘用プロテクター 材質 プロテクター部:ポリウレタン100% カバー部:ポリエステル82%、ポリウレタン18% 質量(kg) 梱包:0.354 BLACK サイズ(cm) 23~29(肘周り) 長さ(cm) 21
1セット
5,198 税込5,718
8日以内出荷

胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



独自に欧州CE規格を取得したSK-479のアップグレードモデル。 バックプロテクタ-ポケットを装備するコミネ製ジャケットに装着可能。装着するジャケットのサイズに合わせ二つのサイズを選択できます。
BLACK 寸法(幅W×高さH)(mm) 300×420
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。 多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。 両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。
Black サイズ Free
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズ F(フリー) 材質 合成プラスチック 全長(cm) 26.5
1着
3,998 税込4,398
当日出荷

1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。
BLACK/YELLOW 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 220×250×17(8.5×2層)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

「プロテクターは気になるけど、ゴツいタイプはちょっと抵抗がある。」という方に。お洒落で洋服のように着こなしができ、胸部には別売のプロテクター(93103)を装備できるシャツのシリーズです。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷