rs-15-010qのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
1件の「rs-15-010q」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精製 水 製造 機」、「フロースイッチ」、「堀場 導電 率 計」などの商品も取り扱っております。
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品 RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源 単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm) 120×112×39 表示 液晶デジタル 機能 電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲 0~99.9μS/cm 警報機能 1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番 1-3176-31 トラスコ品番 455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6520 幅(mm) 131 質量(kg) 12 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品 専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm) 96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3) 測定範囲 【水質】0<測定値≦3.0μS/cm 表示 水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 温度表示 【水温】5~40℃ 消費電力(VA) 2以下 入力電源 ACアダプター DC5V±5% 1A以下 周囲温度(℃) 0~50 アズワン品番 1-3705-25 周囲湿度(%) 5~80(結露なきこと)
1個
44,900 税込49,390
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
セット内容 本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他 質量(g) 95 使用温度範囲(℃) 0~50 測定項目 EC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×41×23 精度(%) ±2フルスケール 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 23×41×175 測定範囲(μS/cm) 0~99.9 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 手動で1点校正 電池 LR-44型ボタン電池4個 表示項目 EC 検出単位 0.001μS/cm 交換電極 電極交換不可 サイズ(mm) 175×41×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 校正ポイント 84μS/cm 湿度測定範囲(%RH) 95以下
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品 保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備) 材質/仕上 本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート) 測定範囲 温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm 質量(g) 43 測定範囲(mg/L) 0~35000 測定項目 導電率・温度・塩分・TDS 本体寸法(mm) 29×14×148 分解能 0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率) 温度測定範囲(℃) 0~50 精度(%) ±1.0(FS/導電率・塩分・TDS) 分解能(℃) 1 温度精度 ±0.5℃ 測定対象 導電率・温度・塩分・TDS 測定範囲(μS/cm) 0~50.0、50~500 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 1点校正(1413μS/cm) 測定範囲(mS/cm) 0.50~5.00、5.0~50.0 使用液 1413μS/cm 電池 CR2032リチウム電池×2個 測定要素 導電率・温度・塩分・TDS オートパワーオフ オートオフ機能付き 測定範囲(ppt) 0~25.0 主な機能 オートオフ機能付き アズワン品番 2-902-01 先端径(Φmm) 10 温度補正(℃) 0~50(自動) 防水保護等級 IP57 校正ポイント 1413μS/cm 校正証明書 なし
1個
14,180 税込15,598
当日出荷

ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様 データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm) 135×60×33 測定範囲 EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g) 295 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 006P(9V)電池×1 測定項目 導電率 精度 ±(2%FS+1d) 分解能 1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 精度(%) ±2(FS+1d) 温度補償 自動(0~50℃) 機能 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能、測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送可能 メモリー 1600データ 温度補償(℃) 0~50(自動) 測定範囲(mS/cm) 0~100 表示項目 EC・温度 測定範囲(ppm) 0~66000 PC接続 別売のデータ収集ソフトウェアで測定データ転送 湿度測定範囲(%RH) 80以下
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

水の濁度の目安となる導電率計です。
付属品 電導率電極×1、電池、取説 幅(mm) 70 測定範囲 1.999mS/cm、19.99mS/cm 高さ(mm) 131 質量(g) 約220 奥行(mm) 25 電源 006P(9V)×1 測定項目 導電率 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 分解能 0.001(1.999mS)、0.01(19.99mS) 精度(%) ±1(+2dgt) 機能 数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能(校正用の基準液は別売)、電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載 電池寿命(時間) 約32(アルカリ電池) 校正 CD-14 測定範囲(mS/cm) 1.999~19.99 最小目盛 0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS) 表示精度 ±(1%+2dgt) サンプリング 0.4秒/回 表示項目 導電率 プローブ長(mm) Φ22×120
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲 0~9.9uS/cm 電源 AC100V 50/60Hz 最高使用圧力 0.34MPa 表示 水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示 外寸法(mm) 96×86×96 アズワン品番 1-3705-29
1個
85,800 税込94,380
6日以内出荷

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 電気伝導率 精度 レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 測定方法 交流2極法 分解能 0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm。、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 精度(%) ±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm。、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm) 分解能(℃) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×29×20(突起部を除く) 測定対象 電気伝導率 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識 測定範囲(mS/cm) 0~199.9 測定原理 交流2極法 電池 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 試料容量(mL) 0.12以上 表示項目 電気伝導率 表示範囲(℃) 0~50 オートパワーオフ 30分 測定範囲(ppm) 0~9900 主な機能 自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番 64-9332-07 主材質 ABS樹脂 防水保護等級 IP67(水中では使用不可) 湿度測定範囲(%RH) 85(ただし結露しないこと)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲 0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合) 付属品 取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー 幅(mm) 37.5 高さ(mm) 170 質量(g) 87(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~50 奥行(mm) 37.5 外形寸法(mm) 375Φ×170H 測定項目 導電率 温度補償 ATC(自動温度補正機能)つき 機能 ATC(自動温度補正機能) 校正 不可 使用電池 リチウム電池 CR2032 2個 サンプリング 約3回/秒 表示項目 導電率 オートパワーオフ 約5分(解除不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP57 湿度測定範囲(%RH) 80(結露のない場合)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード 3200827147 データメモリ 500 抵抗 測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能 IP67相当 電気伝導率(μS/cm) 測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 160×80×40.60
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 付属品 付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 寸法(mm) 65×120×31 質量(g) 180 電源 単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L) 0~10000 測定範囲(℃) 0~50 測定項目 導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度 ±1.0%FS±1digit 表示 ブルーのバックライトが点灯 型番 AS710 ケース寸法(mm) 255×210×50 分解能 0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm 精度(%) ±1.0(FS±1digit) 測定範囲(μS/cm) 0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999 温度補償(℃) 25、20、18 校正 1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ) 測定範囲(mS/cm) 2.00~19.99、20.0~199.9 表示項目 導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 測定範囲(cm) 導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ オートパワーオフ 10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除) 交換電極 2301-S 測定範囲(ppt) 0~100 主な機能 オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付き サイズ(mm) 本体/65×120×31 アズワン品番 1-2814-01 温度補正(℃) 0~50(自動) データ記録件数 100件 セル定数 0.1、1、10cm-1 湿度測定範囲(%RH) 85(結露をしないところ) 防水 IP57 校正証明書 なし
1個
51,670 税込56,837
当日出荷

1個ほか
13,900 税込15,290
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境テクノスTDS測定器
2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
仕様 TDSメーター2点式 アズワン品番 61-4270-38
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

アズワン簡易水質計
仕様 警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯 アズワン品番 1-3705-14
1個
25,800 税込28,380
当日出荷

質量(g) 約280(電池含む) 消費電力(W) 約0.009(電池3V使用時) 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式 交流2電極方式 アナログ出力 (ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ) 温度補償 自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×35×173 インターフェース (RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間) 約600 校正 セル定数、(温度)1点 表示範囲 (電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m。(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m。(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃ 表示器 カスタムLCD データメモリ 1000データ 使用温湿度範囲 0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様 (電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能 有(測定時常時表示) オートホールド 有(安定判断値:固定) 防水仕様 IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) メモリー機能 インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
1台ほか
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水道水から純水、超純水、軟水を精製します。 中身が見えて安心です。 内部が見えるため、慣れない方でも交換、脱着が簡単にできます。
質量(kg) 約12 採取量 1)水道水使用時:1000±300リットル程度(イオン交換樹脂を交換してさらに1000±300リットルの繰り返し)・・・井戸水ではさらに約半分程度。2)Ro水を受水の例:4000±1000リットル程度(カートリッジを交換してさらに4000±1000リットルの繰り返し) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 187×620×610 純水度(%) 約16±2MΩ付近(14~17.5MΩ)が出水します。1MΩ(1μS/cm)より悪化しますと、赤ランプが点灯します。 通水量(L/h) 20~100 樹脂量(L) 5(カチオン:アニオン比=1:1.5) 構成部品 1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース(イオン交換樹脂カセット5リットル入り)空気抜き付き(手動ボタン)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製) 耐水圧(MPa[kgf/cm2]) 最高0.4MPa、標準では3kg/cm2以下 かつ 通水量範囲内の通水量でお使いください。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷