rs50-1b14tのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
7件の「rs50-1b14t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「スプロケット 新b型」、「スプロケット9t」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス材削り出し仕様 形状 1B チェーンピッチ(mm) 15.875 ローラ径(Φmm) 10.16
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様 標準 チェーンピッチ(mm) 15.875 ローラ径(Φmm) 10.16
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 8.9 軸穴種別 面圧タイプ 列数 1 チェーンNo. RS50 チェーンピッチ(mm) 15.875 ローラ径(Φmm) 10.16
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 8.9 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS50 仕様 歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状 1B チェーンピッチ(mm) 15.875 セットスクリュー 2ヵ所 ローラ径(Φmm) 10.16 軸穴径公差 H7公差仕上げ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質/仕上 機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm) 12.7 軸穴径公差 H7 内リンク内幅(mm) 7.95 ローラ外径(Φmm) 7.92
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類 スプロケット チェーンNo. 50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

タイプ NK50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.5 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様 旧JISキー溝 軸穴種別 軸穴加工タイプ 歯幅(mm) 8.7 種類 スプロケット 列数 1 ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875 チェーンNo. 50 スプロケット形状 B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

タイプ SUSFBN40B ローラリンク内幅(W)(mm) 7.95 ローラ外径(Dr)(mm) 7.95 チェーンピッチ(P)(mm) 12.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質 機械構造用炭素鋼材 形状 1A チェーンピッチ(mm) 15.875 ローラ径(Φmm) 10.16
1個
869 税込956
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質 SUS304 タイプ SUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm) 9.53 ローラ外径(Dr)(mm) 10.16 チェーンピッチ(P)(mm) 15.875
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)