- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- rs50-1b14tのおすすめ人気ランキング
rs50-1b14tのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新7件の「rs50-1b14t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「60番 スプロケット」、「42B19」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
8.9
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
8.9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7公差仕上げ
スプロケット形状
B形
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
7.95
ローラ外径(Φmm)
7.92
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
チェーンNo.
50
タイプ
NK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.5
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形
タイプ
SUSFBN40B
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
材質
SUS304
タイプ
SUSFBN35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)
5.08
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
材質
SUS304
タイプ
SUSFBN50B
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875