ru4s-d24のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
2件の「ru4s-d24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V リレー」、「SFA-502」、「電磁リレー」などの商品も取り扱っております。
種類 ユニバーサルリレー 端子形状 ソルダ端子 開閉ひん度(回/時) 電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧 80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧 110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度 5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g) 約35 接触抵抗(mΩ) 50以下 動作時間(ms) 20以下 復帰時間 20ms以下
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

質量(g) 約35 保存温度(℃) -55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ) 50以下 復帰時間 20ms以下 最大連続印加電圧 110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms) 20以下 耐衝撃(m/s2) 耐久:1000、誤動作:150 耐振動 耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧 80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min) 接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH) 5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ 標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 適合電線(mm2) 1.25(2max.) 規格 UL、c-UL 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V) [絶縁]AC/DC250 端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧 AC2000V・1分間 保存温度(℃) 45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.6~1 耐電圧(V/min) 異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH) -55~70(但し、氷結しないこと) 認証マーク UL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類 ミニチュアリレー 接点最大許容電流(A) 3
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類 コントロールリレー 接点構成 4c 端子形状 プラグイン端子 接点機構 単接点 ピン数(ピン) 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×27.8×40.6 規格 c-UL、TUV 極数 4 最小適合負荷 1V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧 定格電圧の110% 質量(g) 約30 取り付け形状 標準形 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作) 200 耐衝撃(耐久) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作) 10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久) 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧 コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V) 250 定格通電電流(A) 3 適合ソケット TP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2 動作時間(ms) 20以下 復帰時間(ms) 20以下 取付方式 プラグイン 保護構造 ケース入り 接点材質 銀接点 耐電圧(V/min) コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
899 税込989
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
399 税込439
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類 コントロールリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 接点機構 単接点 ピン数(ピン) 8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×27.8×40.6 規格 c-UL、TUV 極数 2 最小適合負荷 5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧 定格電圧の110% 質量(g) 約29 取り付け形状 標準形 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作) 200 耐衝撃(耐久) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作) 10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久) 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧 コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V) 250 定格通電電流(A) 5 適合ソケット TP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2 動作時間(ms) 20以下 復帰時間(ms) 20以下 取付方式 プラグイン 保護構造 ケース入り 接点材質 銀接点 耐電圧(V/min) コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
999 税込1,099
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 4c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 14 極数 4 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 3 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A) 3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)