- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- rv20のおすすめ人気ランキング
rv20のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新465件の「rv20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモス 可変抵抗」、「可変抵抗器」、「防蟻シート」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))UPW50B20RV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398税込¥2,638
7日以内出荷
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0354材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)60色グレー高さ(mm)33奥行(mm)47電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP66充電時間約4時間外径(mm)60明るさ(Lm)1600照射距離(m)290最大点灯時間約400h
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 20Ω ±0.1%, UPW50B20RV
シリーズUPW50定格電力(W)0.5抵抗(Ω)20許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±3最小動作温度(℃)-55
1個
¥2,398税込¥2,638
5日以内出荷
FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM50RV20
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60h
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK20RV20
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48h
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP30RV20BLACK
最大照射距離は251メートルを到達しています。11段階明るさ切替できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0346材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)107色ブラック高さ(mm)41奥行(mm)50電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP66充電時間4.5時間外径(mm)107明るさ(Lm)2000照射距離(m)251最大点灯時間約120h
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
がっちりキャッチ!
しっかりガード!
山林歩行を想定したスパイクモールド。
細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ!
丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適!
3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ丸紐
東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ
東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。
Φ25の誤分類
通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 100kΩ
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV20YN型 2kΩ
種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で、伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴!
用途山仕事、草刈など色黒材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属機能トテッキングスパイク底、高強度鋼製先芯入、透湿耐水構造、アルミ製甲防護板付材質(先芯)鋼靴タイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利!
バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です
締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。
口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
SIEMENSモータプロテクタ
モータ回路ブレーカ3RV20
モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
フクビ化学アリダンVシート20
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)20