- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- rバイト旋盤のおすすめ人気ランキング
rバイト旋盤のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新114件の「rバイト旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Rカット」、「rバイト」、「コーナーRチップ」などの商品も取り扱っております。
材質
超硬M
適合機種
リャンメンカットR/ミニR/ハンチャンマンR
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー数
4
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工
材質
サーメット
適合機種
RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER
質量(g)
5.16
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
14R形
材質
超硬M
適合機種
リャンメンカットR/ミニR
ノーズ半径r(mm)
0.8
材質
NK2001
切刃形状
その他
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工
材質
サーメット
トラスコ品番
799-6764
適合機種
RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER
質量(g)
5.16
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)
80
能力
チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)
適合チップ
N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
40
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
16R形