- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- r測定器のおすすめ人気ランキング
r測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新299件の「r測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R定規」、「R 測定」、「半径測定器」などの商品も取り扱っております。
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)
7.5~15.0
材質
冷間圧延鋼
質量(g)
115
精度(mm)
±0.05
寸法R(mm)
7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)
1.0~7.0
材質
冷間圧延鋼
質量(g)
65
精度(mm)
±0.05
寸法R(mm)
1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品
校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
(Y尺)6、(本尺)3
最小表示
C=0.01 / R=0.01
測定項目
C面寸法、外R寸法
測定精度
C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)
C=0.01/R=0.01
測定対象
C面寸法、外R寸法
使用電源
CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能
IP50
測定条件
測定ワーク最小厚み:0.8mm
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)
0.5~150
最小読取値(mm)
0.1
付属品
ストラップ
トラスコ品番
311-0168
材質
SUS420J2焼入れ
質量(g)
55
器差(mm)
±0.2
デプスバー
無
全長×幅W×厚さ(mm)
180×39.5×5
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
材質
ステンレス製
枚数
10枚
トビ数(mm)
1.0
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)
175×15×0.5
精度
Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)
Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工物の面の大きさの測定
種別
面取り測定ゲージ
材質
SUS420J2
寸法(mm)
(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲
0~15C
最小読取値(mm)
0.5
短枝(mm)
15
長枝(mm)
30
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)
0.1
材質
(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)
(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲
(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目
C面寸法
測定精度
±0.1
測定対象
C面寸法
最大読取値(mm)
15
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上
ゲージ鋼(SPCC)
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。
仕様
凹凸(オス・メス)独立型
材質/仕上
ゲージ鋼(SPCC)
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様
360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番
311-0176
質量(g)
160
器差
±10′
サイズ(mm)
100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定
材質
ステンレス
測定範囲
C0.01-C5.00
最小表示
C=0.01
本体寸法(mm)
150mm× 25mm
本体質量(g)
160
測定精度
C=±0.05
先端角度
本尺45°
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能
IP50
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に
材質
ゲージ:冷間圧延鋼
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
測定範囲(mm)
1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0
エスコ品番
EA725SC-21
質量(g)
88
ブレード枚数
17
本体サイズ(mm)
68X13X18(t)
測定内容
1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)
フレーム(mm)
70
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷