sb50 アンダーソンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「sb50 アンダーソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着コネクター」、「SAEコネクタ」、「バッテリーカプラー」などの商品も取り扱っております。
極数 2 シリーズ SB50 定格電流(A) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ SB175 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 280.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 175 実装タイプ ケーブルマウント
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

極数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 6 オス・メス オス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq) 13.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線 3.5~8.0sq セット内容 オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V) DC600 極数 2 使用温度(℃) -20~75 燃焼性 UL94_V-0 絶縁抵抗(MΩ) 5000
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタ
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品 ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 35 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.4N コンタクトNo. 5 関連資料 製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#) 12~10 挿抜力 平均:66.7N
1箱(2セット)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
当日出荷


BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質 インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 外径(Φmm) 4.45 定格電流(A) 30 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 110.7N コンタクトNo. 2 関連資料 製品図面(0.18MB) 適合電線範囲 AWG(#) 12~16 挿抜力 平均:13.6N
1箱(2セット)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 50 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクトNo. 14 関連資料 製品図面(0.22MB) 適合電線範囲 AWG(#) 6 挿抜力 平均:66.7N
1箱(2セット)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリープラグ
用途バッテリーフォークリフト用 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 350
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)