- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- sc-n12 富士電機のおすすめ人気ランキング
sc-n12 富士電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「sc-n12 富士電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルリレー SC-0」、「マグネットコンタクタ 富士電機」、「富士電機 マグネットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
タイプ
電磁開閉器用
定格周波数(Hz)
50/60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
端子カバー
なし
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類
継電器
幅(mm)
81
開閉ひん度(回/時)
1800
電気的耐久性
(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性
1000万回以上
種類
電磁開閉器
長さ(mm)
122
幅(mm)
80
厚さ(mm)
44
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格使用電流(A)
補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
構造
単独設置用
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回
ケースの有無
無
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
長さ(mm)
122
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80
質量(kg)
0.79
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無
ケースカバーなし
種類
電磁開閉器
種類
電磁接触器
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類
関連商品
定格通電電流(A)
10
適合サーマルリレー
SC-03~N3形
種類
一般配線用瞬時固定型
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン
有
標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式