scotch テープカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「scotch テープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープカッター カバー」、「テープカッター プラスチック」、「oppテープカッター 75」などの商品も取り扱っております。
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。 質量(g) 135 主な用途 プラスチック用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm) 12~24 材質 本体/PP、リール/ABS 質量(g) 約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×162×82 テープ種類 大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm) 76/75/25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm) 約142 質量(g) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃) SUS410 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm) (大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm) (大巻き)24、(小巻き)19 適合 大巻き・小巻き両用 材質 (本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg) 1.2 テープ種類 大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃) 焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm) 50
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。
寸法(mm) 85×210×100
1個
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番 443-8540 幅(mm) 60 高さ(mm) 90 質量(g) 70 奥行(mm) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×140×90 最大テープ幅(mm) 50
1個
359 税込395
当日出荷

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm) 24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様 使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質 96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg) 約1.28(平均) 外形寸法(mm) W86×D223×H103 テープ種類 大巻/小巻両用 グリーン購入法 適合
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 112.5 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 テープタイプ 音が静か、重ね貼り可
1個
199 税込219
当日出荷

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質 スチール 最大外径(mm) 140(テープ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途 梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 95 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.09 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
369 税込406
当日出荷

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm) 19 仕様 1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番 136-5943 セット内容 メンディングテープ 材質 テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g) 287 シリーズ Scotch テープ種類 小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 118×62×63 適合紙管(mm) 25
1個
699 税込769
当日出荷

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。 質量(g) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ずっしりとして安定感のある定番タイプです。 幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。
材質 本体・テープリール・底板:R-ABS100% テープ種類 大巻き 外寸法・幅(mm) 84 外寸法・高さ(mm) 93 外寸法・奥行(mm) 225
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包作業に便利なテープカッターです。 刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に 全長(mm) 175±3 質量(g) 89.3
1個
199 税込219
当日出荷

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
489 税込538
当日出荷