sdi ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
506件の「sdi ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCケーブル」、「カメラ用ケーブル」、「AHDケーブル」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライSDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様 【線材】5C-FB ブラック 適合規格 HD-SDI/3G-SDI コネクタ形状 BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm) 約7.7 インピーダンス(Ω) 75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライ12G-SDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。 4K映像に対応する12G-SDIに対応した製品です。
仕様 【線材】5.5CUHD ブラック 適合規格 12G-SDI コネクタ形状 BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm) 約7.7 インピーダンス(Ω) 75
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライSDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m) 約20 仕様 【線材】5C-FB ブラック 適合規格 HD-SDI/3G-SDI コネクタ形状 BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm) 約7.7 インピーダンス(Ω) 75
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
形状 映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm) 対応機種 EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ コネクタ 【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ同軸ケーブル
ブラック コネクタ形状 BNC(オス)-P3(オス) ケーブル 線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm) 5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
1箱
5,498 税込6,048
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)3G-SDI対応 高性能75Ω
種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具 TC-35CA、P-741 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~3.2GHz
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)。Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用。映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに 全長(mm) 195 質量(g) 22 インピーダンス(Ω) 75 RG-179/U同軸ケーブル
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
1箱
3,298 税込3,628
当日出荷

HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル 500m 最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
規格 【ケーブル】HFBT 寸法(Φmm) 7 対応機種 EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ 全長(m) 500
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類 中継アダプタ インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類 通信ケーブル ブラック 規格 RG-58A/U準拠 特性インピーダンス(Ω) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)