- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 自転車用オイル・グリース
- shimano グリスのおすすめ人気ランキング
shimano グリスのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新106件の「shimano グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーブレーキ グリス」、「自転車 ブレーキ グリス」、「自転車 ブレーキオイル」などの商品も取り扱っております。
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(100g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
1個(50g)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター色茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。
熱変化や耐水にも優れています。
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
1個(150g)
¥579税込¥637
当日出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム色淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに色青サイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.3MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2色茶褐色使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
1個(100g)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。ちょう度2号トラスコ品番798-3662色淡色使用温度範囲-25℃~+120℃主成分鉱油、リチウム石けん、添加物危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
1本(100g)
¥839税込¥923
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑