- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- showa 面付錠のおすすめ人気ランキング
showa 面付錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「showa 面付錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面付錠」、「アルファ 面 付 本 締 錠」、「鍵 昭和」などの商品も取り扱っております。
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:55.5mm
シリーズ
7680シリーズ
仕上
ケース/ペーパー(S32P)。ノブ/ペーパー(S32P)。ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)
36
防犯性に優れた設計。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
用途玄関
材質
(ケース)ステンレス鋼板製、(ノブ)ステンレス鋼板製、(ローズ)ステンレス鋼板製
種別
外開き
シリーズ
516シリーズ
仕上
ケース/ホーニング(S32H)。ノブ/ペーパー(S32P)。ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)
29~40
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。レバーハンドル/ステンレス鋼板製。長座/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:中心回転80mm
シリーズ
BLLシリーズ
仕上
ケース/ホーニング(S32H)。レバーハンドル/ペーパー(S32P)。長座/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)
35~40
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~44
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品
鍵3本付
適合扉厚(mm)
36
仕様
スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上
ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
36~40
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。
丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。
もぎとりを防止するシリンダー設計。
キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。
あらゆる扉への取り付けに対応。
工事を容易にする取り付け簡単タイプ。
防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等
材質
ステンレス鋼板
仕様
ピンシリンダー
シリーズ
344Sシリーズ
取付扉厚(mm)
35~41
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品
キー3本
付属品
キー3本、受金具、取付ビス8本付
色
シルバー
シリンダー
リバーシブルディスクシリンダー
ドア厚(mm)
(対応)33~40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。ノブ/ステンレス鋼板製。長座/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:55.5mm
シリーズ
7680Eシリーズ
仕上
ケース/ペーパー(S32P)。ノブ/ペーパー(S32P)。長座/ペーパー(S32P)
シリンダー
NXシリンダー
取付扉厚(mm)
36
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ
7680Eシリーズ
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ
4350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
キー数
3