- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- si センサー コンロのおすすめ人気ランキング
si センサー コンロのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新155件の「si センサー コンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一口 ガスコンロ」、「ガスコンロ 1 口」、「一口コンロ」などの商品も取り扱っております。
清掃性もアップした「シールドトップ」
今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」
Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質
(トッププレート)ホーロートップ
質量(kg)
3.5
色
ナチュラルホワイト
接続
乾電池単2×2個
機能
フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火
ガス消費量(kW[kcaL/h])
(強火力)全点火2.65/2.60
ロック機構
(チャイルドロック)押し回し点火
トッププレート(mm)
320
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
接続口
Φ9.5mmゴム管
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
111
外形寸法(mm)
330×325
点火方式
圧電点火
接続口
(ガス)Φ9.5mmゴム管
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×192
質量(kg)
6
色
シルバー
タイプ
LP
電源(V)
DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)
外寸(mm)
564×422×H203
接続口径(Φmm)
9.5・ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)
2.46
EBM品番
8646530
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
グリルレスタイプ薄型2口コンロ
色
フェイス/ブラック
電源(V)
DC3.0(乾電池単2×2)
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
外幅(mm)
560
グリーン購入法
適合
バーナー火口
左側
ガス消費量(kW)
(強火力)3.50
外寸法・奥行(mm)
363
外高(mm)
87
コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
口数
2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×461×180
グリーン購入法
適合
ミニキッチンシリーズ 1口タイプ
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ナチュラルホワイト
取付け方法
ボルト固定タイプ
天板幅(mm)
318
シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様
(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
色(天板)
ティアラシルバー
ちょうどいいシンプルビルトインコンロ ゆったり使える2口タイプ
仕様
【強火力バーナー】左・右、【グリル部】水なし両面焼
質量(kg)
7
種類
2口ガスビルトインコンロ
接続
Rc1/2(めねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×509×179
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
点火方式
連続放電点火式
色(天板)
ティアラシルバー
天板幅(mm)
600
安全機能
立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.8
口数
1口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293×270×68
材質(天板)
ステンレス
点火方式
圧電点火方式
1口のコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)
(トッププレート)33
材質(トッププレート)
ホーロートッププレート
色
(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品
なし
電源
乾電池(単2・1.5V×2個)
口数
1口
仕様
グリルなし、上面操作コンロ
関連資料
納入仕様図(0.1MB)
コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様
強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプ
グリル部:水なし片面焼
電源
Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
269×597×556
機能
調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)
ホーロートップ
色(天板)
ニュートラルグレー
天板幅(mm)
600
ガス消費量(kW)
4.20
幅30cmのコンパクトタイプ。上面操作コンロ グリルなし ステンレストッププレート
幅(cm)
(トッププレート)30
材質(トッププレート)
ステンレストッププレート
色
(トッププレート)ステンレストップ、(ゴトク)ブラックホーローゴトク、(フェイス)なし
付属品
なし
電源
乾電池(単1・1.5V×2個)
口数
2口
仕様
グリルなし、上面操作コンロ
関連資料
納入仕様図(0.23MB)
9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。
小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。
五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×192
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
(株)パロマの1口ガスコンロです。
口数
1口
関連資料
承認図(0.1MB)