- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- signo 0.28のおすすめ人気ランキング
signo 0.28のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新20件の「signo 0.28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン 極細 書きやすい」、「ボールペン 0.2」、「uni-ball signo」などの商品も取り扱っております。
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.28
方式
ノック式
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質
(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)
137.8
質量(g)
11.5
最大径(Φmm)
11.5
替芯
UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.5×15.6×137.8
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.28
商品タイプ
本体
線の太さ
超極細
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.28
適合
UM-151-28
質量(g)
2.4
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ単色
インク
水性ゲルインク
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6×119
線の太さ
超極細
繰り返し・詰め替え
対応
商品タイプ
替芯
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色
先端ボール径(mm)
0.28
インク
ゲルインク
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
インク
ゲルインク
先端ボール径(mm)
0.38
適合
UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.28
入数
1本
商品タイプ
リフィル
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.28
替芯
SXR-203-28
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.3×14.8×139.6
替芯
SXR-38
材質
軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.38
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)
11.7
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
UMR-5
インク
ゲルインク(水性顔料)
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.8×15.3×151.3
色数
単色
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
速書きでもかすれない。
水に濡れてもにじまない。
インク溜まりができにくい。
オフィスユースに最適な、上質感あるカーボン模様のデザイン。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
ノック式
インク
ゲルインク
入数
1本
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質
(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)
11.7
シリーズ
ユニボールシグノ
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.8
替芯
UMR-5
インク
顔料インク
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9.8×15.3×151.3
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
リフィル
繰り返し・詰め替え
対応
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)
98.6
質量(g)
0.8
適合本体シリーズ名
スタイルフィット
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
商品タイプ
リフィル
繰り返し・詰め替え
対応
時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)
0.28
幅(mm)
42
高さ(mm)
208
奥行(mm)
12
ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.28
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
替芯
UMR-82
ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減するためチップ先端の角をなくし、なめらかな書き味を実現しました。
また、堅ろう性にすぐれたステンレスチップ、インク直流を防止するスプリングチップ機構を採用しています。
インクの配合を見直し、インク色の鮮やかさやにじまず極細描線が書ける特長はそのままに、なめらかさを向上させました。
濃く、にじまない水性顔料インクを使用。耐水性、耐光性にもすぐれています。
グリップと軸とのつなぎ目がめだたない、新しさのあるデザイン。シンプルで凹凸のない流れるような形状が魅力です。また、先軸全体がにぎりやすいラバーグリップになっています。
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.38
方式
ノック式
入数
1本
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)