sk06のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1,131件の「sk06」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタクタ」、「マグネットコンタクタ」、「富士電機 可逆形電磁開閉器」などの商品も取り扱っております。
種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類 電磁接触器 補助接点 ツイン 幅(mm) 48 開閉ひん度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 規格 UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格 JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz) 50/60 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 電気的耐久性 100万回 機械的耐久性 1000万回 区分 非可逆形 奥行(mm) 49 縦(mm) 48 操作方式 交流操作形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm) 48 区分 非可逆形 種類 電磁接触器 奥行(mm) 49 規格 UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格 JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz) 50/60 補助接点 ツイン 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 操作方式 直流操作形(1.2W)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

種類 電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm) 97.5 幅(mm) 55 厚さ(mm) 45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

幅(mm) 45 種類 可逆形電磁接触器 形式 ミニコンタクタ 奥行(mm) 49 電源 3相 200V 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 動作方式 可逆形 定格周波数(Hz) 50/60 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回(AC-3 200V) 接点仕様 ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 導体 電線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) DC24 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格使用電流(A) 補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA 構造 単独設置用 定格周波数(Hz) 50-60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 最小使用電圧(V) DC5 最小使用電流(mA) 3 端子カバー なし
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)