skmのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
705件の「skm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「STM」、「ケーブル接着剤」、「コンクリート 貼り付け」などの商品も取り扱っております。
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンランキング1位
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
799税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンランキング2位
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

結束バンド 固定ベース SKM ユーボンランキング3位
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

産業用キャスター SKMシリーズ ナンシンランキング4位
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式固定質量(g)440車輪幅(mm)32ストッパー始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298税込1,428
翌日出荷

Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M SAMTECランキング5位
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPDI●併用可能製品 : CC79シリーズソケット圧着端子●接続方向 : ライトアングル●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898税込2,088
7日以内出荷

1個
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3仕上ヘアライン
1台
94,980税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


1個
10,980税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
1本
3,598税込3,958
当日出荷

SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂グレー
1箱(10個)ほか
989税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャンプやレジャー、室内収納など多様な用途にお使いいただけるマルチバッグ。強度のあるEVA樹脂を使用し、水や汚れに強いのが特徴。 ランドリーバッグや45Lのごみ袋にぴったりのサイズのため、ゴミ箱としてお使いいただけます。丸洗いができるので、汚れても安心です。ジッパー付きメッシュタイプ蓋付き。ストラップ付きで、ワンショルダーとして持ち運びできます。(ストラップ耐荷重8kg)
寸法(mm)300×450(H)×300容量(L)35耐荷重(kg)【ストラップ】8
1個
3,598税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
5,898税込6,488
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)