sma ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,063件の「sma ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sma 同軸ケーブル」、「SMA」、「SMA 延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
ユウエツ精機SMAケーブル
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω) 50 仕様 終端処理済み 動作温度(℃) -30~80 ケーブル形状 同軸 コネクタタイプ SMA
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 長さ(mm) 255 MIL規格(RG) RG-316U
1個
6,170 税込6,787
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm) 約100 コネクタ形状 U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω) 50
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m) 1 MIL規格(RG) RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = オスSMA。長さ = 520mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174/U。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG) RG-174/U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル ケーブル 1.5DS-QEHV(TA) 結線方式 中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ SMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-174/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様 コネクタ A = メスSMA。コネクタ B = SMAプラグ。長さ = 150mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RF。ケーブル形状 = 同軸。シース色 = 黒。。コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAケーブル
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω) 50 仕様 終端処理済み 動作温度(℃) -30~80 ケーブル形状 同軸 コネクタタイプ SMA
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = メスSMA。長さ = 300mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RF。ケーブル形状 = 同軸。シース色 = 黒。。コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,320 税込4,752
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21 長さ(mm) 500 シリーズ U.FL 定格周波数(Hz) DC-8G RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω) 50 ケーブル径(Φmm) 1.37 動作温度範囲(℃) -40-+105 コネクタ1 U.FL、メス コネクタ2 U.FL、メス
1個
700 税込770
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = オスSMA。長さ = 1.5m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG233。ケーブル形状 = 同軸。最小使用温度 = +40℃。動作温度 Max = +80℃。。50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-233
1個
21,170 税込23,287
6日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケット。アダプタタイプA = N。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = オス。ジェンダーB = メス。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 11GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 30.5mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類 コネクタ 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC335 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 電圧定在波比 1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min) AC1000 使用周波数(GHz) 15 アダプタタイプ BNC-SMA コネクタタイプ BNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)