sma レセプタクルのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
111件の「sma レセプタクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ接続端子」、「SMA」、「sma ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz) DC~6以上 種類 同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 コネクタタイプ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理 (本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = 同軸。端子方法 = はんだ。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 18GHz。ボディめっき = 金。接合型 = ネジ。サイズ = サブミニチュア。コンタクトめっき = 金。。SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷


トーコネ(東洋コネクター)SMA型 プラグレセプタクル
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 表面処理 (本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = フランジマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = 同軸。端子方法 = はんだ。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。接合型 = スナップオン。シリーズ = R19。サイズ = スタンダード。定格電圧 = 500 V。。RS 50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2400は、最大厚さ3.2 mmのパネルに対応するSMA RF同軸バルクヘッドジャックレセプタクルです。 品番878-2404は、直径2.6 mmの取り付け穴を2つ備えたSMA RF同軸フランジ付きジャックレセプタクルです。 この50 Ω SMA RF同軸ジャックレセプタクルコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = 同軸。端子方法 = はんだ。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。接合型 = ネジ。サイズ = サブミニチュア。定格電圧 = 500 V。。SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = フランジマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = RG402/U。端子方法 = はんだ。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 18GHz。ボディめっき = 金。コンタクトめっき = 金。。TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm) 約100 コネクタ形状 U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω) 50
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様 オス・メス:メス, オス。取り付けタイプ:エッジマウント。ボディ向き:ストレート。端子方法:はんだ。極性:ノーマル。バルクヘッド:なし。インピーダンス:50Ω。動作周波数:26.5GHz。ボディめっき:金。動作温度 Max:+165℃。接合型:ネジ。シリーズ:SMA 27G。電池タイプ:スタンダード。コンタクトめっき:金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法 適合 コネクタタイプ SMA型 同軸コネクタ ジャック 種類 同軸コネクタ 使用周波数(GHz) DC~6以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = プラグ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。。SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。極性 = ノーマル。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHz。ボディめっき = 金。サイズ = サブミニチュア。定格電圧 = 450 V ac/dc。。RS 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャー. 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャーコネクタは金めっき黄銅のボディと中心コンタクトを備えています。 この50 Ω RF同軸SMAエンドランチャーにはナット及びワッシャが付属しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷