- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- smbコネクターのおすすめ人気ランキング
smbコネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新211件の「smbコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ端子 変換」、「SMAコネクター」、「ローノイズケーブル」などの商品も取り扱っております。
結線方法
(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法B(Φmm)
3.3
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具
TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
プラグ
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = スルーホール。サイズ = サブミニチュア。ボディめっき = 金。インピーダンス = 50Ω。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 73100。。Molex SMB RF / 同軸基板コネクタ、73100シリーズ. このMolex SMB RF同軸基板取り付けジャックには金めっきを施したセンターコンタクトが印加されています。. 品番 ; 759-5255 759-5255 はオスセンターコンタクトを備えたリバースタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
ジャック
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
AC335
材質(コンタクト)/処理
(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
4
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
仕様
コネクタ A = オスSMB。コネクタ B = オスSMB。長さ = 500mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174。ケーブル形状 = 同軸。。TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌々日出荷
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
結合方式
プッシュオン
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディめっき = 金。ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U。インピーダンス = 50Ω。最低使用温度 = -65 ℃。最高使用温度 = +165 ℃。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様
ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = パネルマウント。サイズ = サブミニチュア。ボディめっき = 金。ケーブルタイプ = RG174 A/U。インピーダンス = 50Ω。バルクヘッド = Y。動作周波数 = 4GHz。コンタクト材質 = 真鍮。。SMBバルクヘッド レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌々日出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = PCBマウント。サイズ = サブミニチュア。ボディめっき = 金。ケーブルタイプ = RG174 A/U。インピーダンス = 50Ω。接合型 = クイックコネクト。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。SMB基板実装 レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌々日出荷
仕様
コネクタ A = オスSMB。コネクタ B = オスSMB。長さ = 1m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。最小使用温度 = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIL規格(RG)
RG-174
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
MIL規格(RG)
RG-174
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = オス。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = PCBマウント。サイズ = サブミニチュア。ボディめっき = 金。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。SMB基板実装 レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = スルーホール。ボディめっき = 金。インピーダンス = 75Ω。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。TE Connectivity 75ΩミニSMBコネクタ - 垂直基板ジャック. スナップ取り付け式カップリング及び圧着終端を備えている75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタです。これらの75 ΩミニSMB垂直基板ジャックコネクタは、通信、ブロードバンド、及びスイッチング機器での回路の小型化に適合します。 品番 ; 713-0965 713-0965 は金めっきボディ 品番 ; 713-0969 713-0969 は金フラッシュめっきボディ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様
特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。最小使用温度 = -40℃。最大使用温度 = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
MIL規格(RG)
RG-174
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = 表面実装。サイズ = サブミニチュア。ボディめっき = 金。インピーダンス = 50Ω。接合型 = スナップオン。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。SMBストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ωストレート表面実装SMBコネクタシリーズです。 このSMBジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この高品質のSMBコネクタ製品は、DC~4 GHzに対応した設計になっています。 主に機器内のインナーボードアセンブリの接続に使用されます。 SMBコネクタ製品は、スナップ式カプラによる接続を特長とし、6.35 mmフランジを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
長さ(mm)
32.3
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金
アダプタタイプ
SMBジャック-BNCジャック
アダプタタイプA
SMB
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
オス
オス/メスB
メス
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = 圧着。取り付けタイプ = ケーブルマウント。サイズ = サブミニチュア。ボディめっき = 金。ケーブルタイプ = RG174 A/U。インピーダンス = 50Ω。接合型 = クイック接続、クイック切断。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。シリーズ = R24。。RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷