- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- smc エアオペレートバルブのおすすめ人気ランキング
smc エアオペレートバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新869件の「smc エアオペレートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアオペレートバルブ」、「ロータリーバルブ」、「タイムディレーバルブ」などの商品も取り扱っております。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数
3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数
3
ポート数
2
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数
5
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数
3
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数
5
・主弁構造はメタルシール方式。
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-5~40
材質(ホルダー)
PPS
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
0.25~0.7
管接続口径
(25A)Φ32
ポート数
2
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数
3
仕様
ノーマルクローズ
接続口径
1/8”
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm2)
12
制御方式
2位置シングルエアオペレート
作動方式
外部エアオペレート
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
Cv値
0.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数
2
ポート数
2
ポート数
3
ポート数
3
バルブ
(-)標準