- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc エアーフィルターのおすすめ人気ランキング
smc エアーフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新2,141件の「smc エアーフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーレギュレーター 3点セット」、「エアフィルター smc」、「エアユニット」などの商品も取り扱っております。
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
オートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.7MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
PT
圧力計
圧力計付
オートドレン仕様
セミオートドレン付
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
ポリカーボネート
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出口径
内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法
ブラケット取付け
推奨使用油
ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
125
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(7.0MB)
ケース
ケースガード付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品
ブラケット
全長(mm)
215
質量(kg)
1.4
全幅(mm)
230
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm3)
200
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.85
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PT
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
推奨使用油
ISO VG-32
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
1/8
ろ過度(μ)
5
ルブリケータ貯油量(mL)
150
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
取扱説明書
(0.7MB)
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンガイド1/8付
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
ろ過度(μm)
5
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)
1.01
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
貯油量(cm3)
85
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレン
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ドレン
オートドレン仕様
オートドレンなし
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)相当品
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
5
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)
1.0以下
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)
5~60
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。