- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc オートスイッチ 取付金具のおすすめ人気ランキング
smc オートスイッチ 取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新10,423件の「smc オートスイッチ 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートスイッチ取付金具」、「smc オートスイッチ」、「シリンダーリードスイッチ」などの商品も取り扱っております。
付属品
ナット、ビス、(スペーサ)含む
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
25
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
適合
PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SC
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
437-83936-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YP250C(5SJN)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷