smc デジタル 圧力 計のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
457件の「smc デジタル 圧力 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルレギュレーター」、「圧力計 アナログ出力」、「ダイヤフラム 圧力計」などの商品も取り扱っております。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様 電流入力
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g) 約80(ケーブル含) 管接続口径 R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造 シリコンダイヤフラム 電源電圧(V) DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級 IP40 使用流体 空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA) 40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH) 動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル 耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯 橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示 LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2) 100(10G)×YZ各方向3回 温度特性 ±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力 DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動 複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃) 動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力 NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%) ±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V) AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力 4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms) 2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。 IP65、RoHS対応。 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。 背面配管、下方向配管。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g) 約100(ケーブル2m含む) 取付方式 垂直取付 使用温度範囲(℃) -10~50(凍結・結露なきこと) 電源 12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度 ±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース) フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm) 10 機能 スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA) 30以下 測定流体 空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル 長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路 電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部) ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲 電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。 材質(本体) Cr-Mo 種類 汎用圧力計 使用温度範囲(℃) 0~50 奥行(mm) 37 寸法(縦×横)(mm) 30×30 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) 0~1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 材質 (ケース及び背面)PC/ABS、(窓部)PC 質量(g) 150(電池なし) 使用温度範囲(℃) -20~60(凍結、結露なきこと) 保護等級 IP67 その他の機能 表示スケーリング機能、風袋引きオートゼロ(TARE)、ピークホールド(表示の最大値、最小値)、初期化機能(工場出荷状態)、表示OFF設定、ロック機能 電池 単三アルカリ乾電池×2本 温度係数 ±0.072%F.S./℃ 電池寿命 2000時間以上(動作条件による) 保存温度範囲(℃) -20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合) 材質(接液部) (センサ部)SUS630、(継手)SUS316L 表示切替 (単位)MPa、kPa、bar 及びユーザ定義 表示周期 1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様 電圧入力
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


保護構造 IEC規格 IP40相当 アナログ出力 出力電圧:1~5V。出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.) 消費電流(mA) 50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時) 入力信号 電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V 保存温度範囲(℃) -20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲 温度:0~50℃ (凍結なきこと)。湿度:35~85%RH (結露なきこと) スイッチ出力 出力点数:2点出力(SW1, SW2)。出力方式:NPNオープンコレクタ。スイッチ容量:DC30V 100mA max.。残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)。圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)。動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)。繰り返し性:±0.2F.S. ±1count。温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)。応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec。応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)。過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上) 供給電源 DC10.8~ 30V
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)