- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc 圧力計のおすすめ人気ランキング
smc 圧力計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,974件の「smc 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力ゲージ SMC」、「コンプレッサー 圧力計」、「デジタル 負圧計」などの商品も取り扱っております。
配管
NPT1/8
表示単位
単位切換機能付
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
形状
背面ねじタイプ
外径(Φmm)
43
精度(%)
示度/±3(フルスパン)
使用流体
空気
仕様
特殊仕様:(-) なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力
0~1MPa
測定流体
圧縮空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
仕様
(X30)MPa・psi併記
形状
(A)側面ねじタイプ(立形)
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷