smc 残圧排気弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
125件の「smc 残圧排気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ管継手付残圧排気弁」、「残圧排気弁」、「圧抜き弁」などの商品も取り扱っております。
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



管接続口径 3/8 仕様 残圧廃気弁付 適合 シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g) 225 流体 空気 ボディサイズ 1/2基準 有効断面積(mm2) 残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ニードル回転数 8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5 自由流れ流量(L/min[ANR]) 1670 制御流れ流量(L/min[ANR]) 1670 自由流れ有効断面積(mm2) 25.5 制御流れ有効断面積(mm2) 25.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体 圧縮空気 接続口径 Rc3/8 付属品 C形ブラケット 質量(kg) 0.25 有効断面積(mm2) IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa) 1 角度(°) 90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 操作力(N) [押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min) 10(ANR) 外部漏れ(cm3/min) 10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷





1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 定格電圧(V) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタの有無 (M12コネクタ)コネクタなし
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)