- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc mbb50-150のおすすめ人気ランキング
smc mbb50-150のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新29件の「smc mbb50-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧シリンダー カバー」、「フレキシブルカバー」、「ミキサー カバー」などの商品も取り扱っております。
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
SMCMBB50
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
SMCMBB63
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
SMCMBB40
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
SMCMBB80
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。