soto レギュレーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「soto レギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SOTO レギュレーターストーブ」、「アウトドア用品」、「ユニフレーム」などの商品も取り扱っております。
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g) 245 容器 使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×120×90 点火方式 圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×75×90 使用時間(時間) 1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h) 2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。 材質 ステンレス 質量(g) 23×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×15×95
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SOTOブランドのレギュレーターストーブ、専用ウインドスクリーン、その他小物もまとめて収納できます。 各種小物を収納できるポケット付。
用途ウインドスクリーン、小物収納、収納ケース、キャンプ用品として。 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×145×80 材質(表面) 合成皮革
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 専用収納ケース 材質 (バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時) 使用燃料 SOTO製品専用容器(OD缶) 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](SOD-725T使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分 液化ブタン 本体質量(g) 350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 3本ゴトク・専用収納ケース 材質 (バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×90×88 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。 ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。 付属品 専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット 材質 (バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ 質量(g) 327 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×135×80(使用時) 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン 発熱量(kW[kcal/h]) 4.7[4000] 使用時間(時間) 4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 付属品 専用ケース 質量(kg) 0.35 タイプ カセットガス式 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×15×11 使用時間(時間) 約1.5(ST-760使用時) 発熱量(kW/h) 2.9
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)