- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- spcc sbrのおすすめ人気ランキング
spcc sbrのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新37件の「spcc sbr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンシンキャスター 100 32」、「メッシュパレット キャスター」、「プレス製キャスター」などの商品も取り扱っております。
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。
材質/仕上
SPCC SBR
特性
静音
車輪タイプ
単輪
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車用自在キャスター。
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
289-0607
材質/仕上
SPCC SBR
質量(kg)
1.60
穴径(Φmm)
9.2
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定車
ストッパー
無し
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
取付穴径P(mm)
9
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
289-0593
材質/仕上
SPCC SBR
質量(kg)
0.6
穴径(Φmm)
9.2
取付ピッチ
82×40
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
50[51]
車輪タイプ
単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
荷重種別
中荷重
タイプ
固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
ブレーキ
無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車WS
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
31.5
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
偏心E(mm)
-
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン
形状
固定車
材質(本体)
スチール
金具仕上
三価ユニクロ
偏芯E(mm)
-
特性
耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ
単輪