src50-2uのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
21件の「src50-2u」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「src50-2u/x」、「コンタクタ」、「50Aマグネットスイッチ」などの商品も取り扱っております。

補助継電器 標準形 富士電機ランキング2位
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
1個
2,998税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機ランキング3位
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
1個
2,498税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機ランキング4位
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
8,198税込9,018
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機ランキング5位
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
1個
2,498税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
1個
4,498税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(331種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
1個
4,698税込5,168
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ(173種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090税込1,199
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
799税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
1個
4,898税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
1個
2,598税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
1個
2,598税込2,858
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)幅(mm)45厚さ(mm)70機械的寿命約500万回最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)10電気的寿命(定格負荷)約100万回RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)