- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- st-300のおすすめ人気ランキング
st-300のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新418件の「st-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インク落とし」、「油性顔料タイプ補充用」、「ポータブルポニー」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
M3用
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)
30
耐荷重(kg)
300
使用車輪
248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)
1520Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
ピンが落ち込まない特殊成型の天然ゴムに、たくさんの先丸ステンレスピンを植毛。静電気を起こしにくく頭皮マッサージに効果が抜群。
材質(毛)
ステンレス
全長(mm)
225
材質(柄部)
天然木
行数
13行
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品。耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。Starter 300C は、液体の導電率と TDS レベルを測定するための信頼性が高く確かな選択肢となります。30 項目のライブラリにより、ユーザーは測定データを保存でき、保存された情報と校正データはワンタッチで簡単に呼び出すことができます。正確な測定のための調整可能な温度係数を備えた自動温度補正と、分極や汚染の影響から保護する広い導電率範囲を提供する 4 極および 2 極導電率センサを備えています。Starter 300C は、簡単な校正プロセスと測定結果の迅速な提供により、効率的で使いやすい製品です。
仕様
測定データログ:30セット、電極入力:Mini-DIN
測定範囲
【TDS】0.1 mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.1 mg/L、精度:± 0.5 %、【導電率】0.0μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:0.01 μS/cm、精度:± 0.5 %、温度補正:オート
電源
単4乾電池4本、約250時間稼働
測定範囲(℃)
【温度】0 ~ 100、分解能:0.1、精度:±0.3
表示部
LCD
校正
データログ:最後の校正
補正機能
【温度】オート
IP等級
IP54
校正ポイント
1ポイント
多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様
速乾
適合機種
【ST-】200、300、400
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質
【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
寸法(cm)
4.5×4×35
1個
¥579
税込¥637
8日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。
ゴム印の洗浄にも使えます。
適合機種
【ST-】200、300、400
内容量(mL)
330
産業機械用エアーエレメントです。
裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
仕様
中紙付
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法
適合
適合本体
タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等
シリーズ
TAT
繰り返し・詰め替え
対応