- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- su管 塩ビ管のおすすめ人気ランキング
su管 塩ビ管のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新129件の「su管 塩ビ管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「su100 塩ビ」、「su 管」、「su75 パイプ」などの商品も取り扱っております。
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質
塩ビ
長さ(mm)
200
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質
PVC
形状
ソケット
使用流体
排水
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)
1.5
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
VU受口内でSU管を接続できます。
形状
ブッシング
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。
材質
PVC
形状
ソケット
関連資料
図面(0.08MB)
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。
材質
PVC
形状
90°エルボ
関連資料
図面(0.09MB)
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
規格
JIS K 6741
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3448
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
高温排水用
材質
塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質
ABS樹脂
色
黒