- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- sus アイナットのおすすめ人気ランキング
sus アイナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「sus アイナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイナット M20」、「アイボルト ナット」、「フック M16」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ山種類
メートル並目
用途キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ブネジ
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
ねじの種類
ミリネジ
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質
ステンレス(SUS304)
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
SS400
表面処理
三価クロム
用途吊ピースとして大変便利です。
材質
鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ピースとして大変便利です。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス