- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- sus グレーチングのおすすめ人気ランキング
sus グレーチングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新326件の「sus グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房用 グレーチング」、「ステンレス 側溝」、「ステンレスグレーチング」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類
みぞぶた
材質
ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
高さ(mm)
15
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
15
種類
みぞぶた
材質
ステンレス製(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
種類
U字溝
材質
ステンレス製(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質
SUS304
長さ(mm)
994
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類
みぞぶた
仕様
歩行用
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
14
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ
細目
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ
細目
種類
ますぶた
荷重
歩道用
ピッチP(mm)
15
メインバー
15mm
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質
SUS304
長さ(mm)
994
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質
SUS304
長さ(mm)
994
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
997
ピッチ
並目
溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、
歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)
498
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)
498
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m2)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質
SUS304
長さ(mm)
994
本体長さL(mm)
994
ピッチ
細目
材質
SUS304
高さH(mm)
15
ピッチ(mm)
15
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
本体長さL(mm)
994
ピッチ
細目
材質
SUS304
高さH(mm)
15
ピッチ(mm)
15
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。
重量物が載っても変形しません。
上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
材質
SUSグレーチング
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)