sus コロコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
222件の「sus コロコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター コロ」、「コロコン樹脂」、「コロコン ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリング SUS304プレスベアリング 材質(ローラー部) ステンレス 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2 コンベア機高H(mm) 67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,740 税込3,014
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)コロコンフックA(一体型)
材質 SPHC 質量(g) 170 タイプ 従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
331 税込364
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
244 税込268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンプラコン(60S)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm) 16.7 ローラー幅(mm) 45
1本
8,030 税込8,833
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)コロコン 導電
コロコン3620P50の導電タイプです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)導電ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
3,291 税込3,620
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリング SUS304プレスベアリング 材質(ローラー部) ステンレス 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2 コンベア機高H(mm) 61.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm) 30 タイプ カーブコンベヤ ベアリング SUS304プレスベアリング 材質(ローラー部) ステンレス 軸の形状 半月 カーブ内R(mm) 900 材質(ベアリング) ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 19×丸棒×6(SUS) コンベヤ角度θ(°) 90 フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2 コンベア機高H(mm) 61.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)コロコンフックB(一体型)
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質 SPHC 質量(g) 191 タイプ 従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
441 税込485
当日出荷

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプ カーブコンベヤ ベアリング SUS304プレスベアリング 材質(ローラー部) ステンレス 軸の形状 半月 カーブ内R(mm) 900 材質(ベアリング) ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°) 90 フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2 コンベア機高H(mm) 67
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質 ステンレス シャフト形状 Φ12パイプ ローラ径(Φmm) 38
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066
適合 グリーンフレームN 材質 HDPE 質量(g) 44 シリーズ GF
1個
310 税込341
9日以内出荷

付属品 アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1 トラスコ品番 827-9294 材質 樹脂 質量(g) 6
1個
136 税込150
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-067
適合 グリーンフレームN 材質 HDPE 質量(g) 53 シリーズ GF
1個
420 税込462
当日出荷

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小ピッチコロコン
ホイールのピッチが15mmの小型ワークに対応するコロコンです。
材質 (フレーム部)アルミ押出し材、(ホイール部)ABS
1個
4,392 税込4,831
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.5 ローラー径(Φmm) 60.5
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)