- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- sus レジューサ 寸法のおすすめ人気ランキング
sus レジューサ 寸法のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「sus レジューサ 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径レジューサー」、「レデューサー 継手」、「溶接 配管」などの商品も取り扱っております。
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
材質
ステンレス製(SUS304)
肉厚t(mm)
3
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
D1とD2は、それぞれソケットの両端の外径となります。
材質
SUS304
材質
ステンレス製
形状
レジューサー
種類
溶接継手
材質
SUS316L
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
材質
SUS304W
形状
レジューサ
品番
RC
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
10K
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
チーズ
種類
溶接式管継手
材質
SUS304
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
45