- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- sus 加工 工具のおすすめ人気ランキング
sus 加工 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新973件の「sus 加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル 切断 工具」、「ステンレス 切断 工具」、「ステンレス工具」などの商品も取り扱っております。
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)
15~45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)
4.0
定格時間(分)
連続
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)
3.9
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力
L75×75×t6(SUS304・SS400)
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
面取能力
軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.5
定格消費電力(W)
430
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
278
付属品
チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様
電動式小型面取り機。二重絶縁
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
電動式開先・面取機
面取能力
SS400:0C~15C(1回では7C)
面取り角度(°)
15~45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.4
定格電流(A)
2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2 4芯)
定格時間(分)
30
付属品
チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本
本体質量(kg)
15
トラスコ品番
116-6387
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)
1400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
コード長さ(m)
2.9
仕様
最大加圧kN[t]:275[28]
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番
455-7484
質量(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×430×725
出力(kN)
275
ストローク長(mm)
(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)
2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
空気消費量(m3/min)
0.9
面取角度
15~45°
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6492
面取能力
ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力
最大2C
最大長(mm)
(ワーク)270
厚さ(mm)
(ワーク・最小)5
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2700/3275(50/60Hz)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
240/251
キャブタイヤコード(m)
5
定格時間(分)
連続
付属品
六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)
16
トラスコ品番
328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8559
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×240×145
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8567
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×178×185
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
出力(t)
17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力
SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)
34
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
2.2
定格電流(A)
9.5
キャブタイヤコード(m)
5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
68.65[700]
タンク油量(L)
13.5
付属品
フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])
490[50]
仕様
最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)
約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
7日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用
切断能力(mm)鉄工
鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6
出力(kN[tonf])
245[25]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×345×405
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約7
質量(kg)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
定格電流(A)
11
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
トラスコ品番
456-8583
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×467×102
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
質量(kg)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
空気消費量(m3/min)
0.4
面取角度
45°
仕様
空気式曲線面取り機
付属品
チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個
トラスコ品番
116-6298
本体寸法(mm)全長
136
面取能力
軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番
809-4069
セット内容
外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。
全長(mm)
406
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
90
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.77
推奨ホース径(mm)
8
送り可能長さ(mm)
30
パイプ内径(Φmm)
20~80
ホース接続口
Rc1/4
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番
395-7721
質量(kg)
16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×245×215
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
面取能力
ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R。軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)
45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
4.8
定格消費電力(W)
450
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
本体寸法(mm)全長
400
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。六角棒スパナ5mm×1本。スパナ8×10mm×1本。スパナT-15D×1本。ボールベアリング×1個。サブハンドル×1個。ケージC3×1個
仕様
電動式曲線面取り機
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番
395-7713
質量(kg)
8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
162×150×246
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷