- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- susチェーンのおすすめ人気ランキング
susチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新260件の「susチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS鎖」、「SUSカラビナ」、「鎖 切り売り」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
SUS304。錆び難い。強い。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
全長(m)
0.6
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質
ステンレス(SUS304)
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質
鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)
250
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30