- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- sus304 パイプ 規格のおすすめ人気ランキング
sus304 パイプ 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新226件の「sus304 パイプ 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus パイプ 20a」、「sus304 パイプ」、「薄肉パイプ」などの商品も取り扱っております。
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
内容
2m×2本
形状
パイプ
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
内容
2m×2本
JIS規格
JIS G3459
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質
ステンレス(SUS304)
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質
SUS304
仕上
#400研磨
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様
No.400研磨品
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)
4000
材質
SUS304
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質
ステンレス(SUS316)
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
27.2
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20