sus304j2のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
80件の「sus304j2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すこや」、「散水 ポンプ 電動」、「木工定規」などの商品も取り扱っております。
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm) 170×100×1.5 角度精度(mm) 45°:0.2/100。90°:0.1/100 種類 止型スコヤ 竿厚さ(mm) 1.5 竿長(mm) 170 竿幅(mm) 100 台の長さ(mm) 163 台の厚さ(mm) 5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質 目盛板/ステンレスSUS420J2。台/ステンレスSUS304 寸法(mm) 172×62×1.5 質量(g) 119 角度精度(mm) 45°:0.1/100。90°:0.2/100 許容差 目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm) 115 台の幅(mm) 15 台の厚さ(mm) 5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M ワイド水切
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網3メッシュ、防火ダンパーなし タイプ ワイド水切
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M ワイド水切
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網10メッシュ、防火ダンパーなし タイプ ワイド水切
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網なし、防火ダンパーなし 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M ワイド水切
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網5メッシュ、防火ダンパーなし 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網10メッシュ 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M ワイド水切
網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網5メッシュ、防火ダンパーなし タイプ ワイド水切
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M ワイド水切
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M ワイド水切
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網3メッシュ、防火ダンパーなし 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網5メッシュ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網5メッシュ 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) 網部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網3メッシュ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網3メッシュ 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網なし 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網3M FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網3メッシュ 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD120度 ワイド水切
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用 材質 ステンレス 仕様 網10メッシュ 形状 縦ギャラリ タイプ ワイド水切 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質 【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10℃~40℃ 電源(V) AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能。USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務) 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) ケーブル長(m) 約3 表示方式 7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 最大計数値(個) 300,000 保護等級 IP67 準拠 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 85% R.H. 以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP67 応答速度 20kg :約 1.0 秒(出荷時設定)。 約 0.8 秒(Cond 0 設定) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿) SUS304
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての部品がステンレスで構成されており、衛生的でとても錆びに強い仕様です。 総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し可能です。 削る、剥がすの作業の他に、ステンレス鋼材の特性を活かして、業務調理機器のメンテナンスや調理そのものにもご使用いただけます。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、調理器具等のコゲ落とし、調理品の撹拌作業に。 トラスコ品番 206-7036 全長(mm) 780 材質/仕上 刃:ステンレス(SUS420J2)、パイプ:ステンレス(SUS304) 質量(g) 640 刃幅(mm) 90 刃厚(mm) 3 アズワン品番 64-8379-54
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。 付属品 電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個) 種別 自吸式 材質 (ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2 種類 セルプラポンプ 極数 2極 騒音値(dB) - 電動機 全閉外扇屋外形 構造(羽根車) セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型) 構造(軸封) メカニカルシール
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)