t 型 ハンドル ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
235件の「t 型 ハンドル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tバー ハンドル」、「ボックス レンチ 10mm」、「ユニバーサル レンチ」などの商品も取り扱っております。
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)T形ミッションハンドル 650mm
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状 ボールポイント付 形状 T型 トラスコ品番 369-9498 全長(mm) 650 質量(g) 730 差込角(mm) 9.5 全幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型 全長(mm) 500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型ユニバーサルロングソケット
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状 六角 寸法L1(mm) 355 寸法L2(mm) 200 寸法H2(mm) 41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに 材質 S45C 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
用途スピードTハンドルです。
1個
1,988 税込2,187
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 T型
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南船場ワークスT型BOXレンチ(ロング)
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
1個
869 税込956
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
トラスコ品番 383-9699 質量(g) 700 寸法L(mm) 698 差込角(mm) 9.5 寸法d(mm) 11 寸法l(mm) 180
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷


深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

差込角(inch) 3/8 全長(mm) 300 トラスコ品番 853-1901 材質 クロームバナジューム鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状 T型(先端角型) 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm) 500 仕様 ハンガー付 形状 T型 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)