- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- t 溝 工具のおすすめ人気ランキング
t 溝 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,109件の「t 溝 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル フライス」、「Tスロ」、「溝 フライス」などの商品も取り扱っております。
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS
刃幅公差(mm)
0~+0.1
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能。86°菱形11°ポジチップ使用。裏座繰り、肩削りも可能
刃数
2
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など
材質
HSS-Co
刃数
5
外径公差(mm)
0~+0.05
リード角
右捩れ30°
刃幅公差(mm)
0~+0.1
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.03
公差(mm)
【刃厚】0/-0.02
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1