- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- tスロットカッター 千鳥刃のおすすめ人気ランキング
tスロットカッター 千鳥刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「tスロットカッター 千鳥刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tスロットカッター」、「エンドミル フライス」、「Tスロ」などの商品も取り扱っております。
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)
15
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS
刃幅公差(mm)
0~+0.1
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など
材質
HSS-Co
刃数
5
外径公差(mm)
0~+0.05
リード角
右捩れ30°
刃幅公差(mm)
0~+0.1
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS-Co
刃幅公差(mm)
0~+0.1
ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
0/-0.03
公差(mm)
【刃厚】0/-0.02