t字ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
156件の「t字ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字ボルト」、「t型ノブ」、「リコイルスターター ハンドル」などの商品も取り扱っております。

使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃) -30~130 寸法H(mm) - 寸法S(mm) - 寸法D1(Φmm) - 寸法W(mm) - ねじ径M - 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック 寸法Lf(mm) - 材質(ハンドル) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃) -30~130 ハンドル色 つや消しブラック 色(キャップ) ブラック
1個
1,572 税込1,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃) -30~130 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションTハンドル
使用温度範囲(℃) -20~110 耐熱温度(℃) 120 ハンドル色 ブラック 材質(インサート) SUM22L 材質(ハンドル) フェノール樹脂 リーマ径(Φmm) 6 表面処理(インサート) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル) 光沢仕上げ
1個
1,194 税込1,313
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 黄銅C3604B 寸法h1(mm) 0.3 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 寸法L -
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質 クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。 仕様 ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル トラスコ品番 849-1531 材質 質量(g) 348 仕上 亜鉛メッキ仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)着脱Tハンドル
クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。
仕様 Tハンドル 材質 ポリアミド ブラック
1個
899 税込989
4日以内出荷

ねじサイズ M6×20mm 材質 ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様 雄ねじ エスコ品番 EA948AF-21 寸法A(mm) 40 寸法D(mm) 13 寸法B(mm) 30
1個
765 税込842
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)