- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- t10 1.7wのおすすめ人気ランキング
t10 1.7wのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新38件の「t10 1.7w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10」、「12v1.7w 電球」、「T10 ウェッジ球」などの商品も取り扱っております。
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル
定格電圧(V)
12
口金
W2.2×5.2d
ガラス球形式
T6.5
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
口金
W2.1×9.5d
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル
定格電圧(V)
12
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T13
適合
ウインカー球
適合
メーター球、ポジション球
タイプ
シングル
定格電力(W)
2
定格電圧(V)
12
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
シングル球
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
用途パネル、メーターランプ
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
14
定格電力(W)
1.4
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
定格電圧(V)
12
適合
メーター球、ポジション球
タイプ
シングル
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
口金
BA9s
色
クリア
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプ
ソケット