- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- t10 e10 6.3vのおすすめ人気ランキング
t10 e10 6.3vのおすすめ人気ランキング
2025/07/03更新26件の「t10 e10 6.3v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 6.3V」、「メトロ6.3V0.15A」、「表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金
E10
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
6.3
エスコ品番
EA758ZA-41
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
口金
10
形状
T-10
色
クリア
定格
6.3V-0.15A
全高(mm)
28
直径(mm)
10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
用途パネル、メーターランプ
適合
一般
色
クリア
定格電力(W)
3
定格電圧(V)
6
口金
E10(ネジ式)
ガラス球形式
T10
タイプ
シングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)
1(30V)
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
仕様
定格電圧 = 6.5 V。電球ベース = E10。定格電流 = 300 mA。直径 = 10mm。電球サイズ = T3 1/4。長さ = 28 mm。レンズ色 = クリア。光度 = 12 lm。寿命 = 4000h。。50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
18V-0.11A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
8
色
クリア
適合
一般
タイプ
シングル球
口金
BA15s
他社参考品番(STANLEY)
A4115
他社参考品番(KOITO)
3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷