t4 ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,004件の「t4 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー三又」、「t5 ドライバー」、「星型 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm) 114 質量(g) 20 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) CA 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) アセテート樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ) CA トラスコ品番 469-8614 全長(mm) 114 質量(g) 13 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 キャップ色 オレンジ 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様 4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番 469-8622 全長(mm) 175(ビット差込時) 質量(g) 30 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) PP、PTE 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様 回転式キャップ トラスコ品番 331-8109 全長(mm) 115 質量(g) 75 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 15 材質(グリップ) 樹脂 本数 6 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 146 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 15 先端内径(mm) - 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) ポリプロピレン 先端形状 トルクス 商品構成 セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 先端内径(mm) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成 単品
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 全長(mm) 126 質量(g) 24 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。 材質(グリップ) 軟質樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷