tbs-80のおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
14件の「tbs-80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tbs-50」、「卓上バンドソー」、「バンドソー TBS-80」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り 切断対象 薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板 トラスコ品番 450-9455 幅(mm) 3.18 全長(mm) 1445 山数 14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.36×3.18×1445
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下) 切断対象 プラスチック・非鉄金属 適合機種 TBS-80
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ集じんホース
用途集じんホース(TBS-80用) 長さ(m) 2.5 内径×外径(Φmm) (本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

用途木工用 長さ(mm) 1445 厚さ(mm) 0.36 幅(mm) 6.35 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500 トラスコ品番 450-9447 適合本体 TBS-80 1インチ当たり山数 6
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 50×8 最大使用荷重(t) 1.6
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 種別 両端アイ形 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 35×8 等級 JIS B 8818規格品 JIS規格 JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t) 1.25 ベルト幅×厚さ(mm) 35×8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 25×8 使用荷重(t) (最大)0.8 最大使用荷重(t) 0.8
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断 切断対象 厚い木材 トラスコ品番 450-9463 山数 4 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.36×6.35×1445
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 75×8 最大使用荷重(t) 2.5
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続 ホース外径(Φmm) 30(電動工具側)、38(集じん機側)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ集じんアダプタ
適合機種 TBS-80 ホース接続径(Φmm) (外径)38、(内径)30
1個
539 税込593
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 100×8 使用荷重(t) (最大)3.2 最大使用荷重(t) 3.2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質 主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理 光沢すずめっき(銅)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65 材質 ABS樹脂 幅(mm) 121 高さ(mm) 192 外形寸法(mm) 192×121×87 フランジ あり シリーズ NSYTBS 範囲 Thalassa コード RAL 7035 シールド なし RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Better World 認証:Green Premium
1袋(2個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min) (50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板 50 切断能力(mm)鉄工 50 切断能力(mm)木工 150 切断能力(mm)合成樹脂 150 対応材質 鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V) 100 50/60Hz 定格消費電力(W) 590 セット内容 本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×490×785 モーター 強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg) 42 フトコロ(mm) (奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm) 300×300 鋸刃(mm) 1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm) 455×340 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷