- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- tbs-80のおすすめ人気ランキング
tbs-80のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新14件の「tbs-80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tbs-50」、「バンドソー TBS-80」、「卓上バンドソー」などの商品も取り扱っております。
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り
切断対象
薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板
トラスコ品番
450-9455
幅(mm)
3.18
全長(mm)
1445
山数
14
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.36×3.18×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)
切断対象
プラスチック・非鉄金属
適合機種
TBS-80
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途集じんホース(TBS-80用)
長さ(m)
2.5
内径×外径(Φmm)
(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
用途木工用
長さ(mm)
1445
厚さ(mm)
0.36
幅(mm)
6.35
仕様
帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500
トラスコ品番
450-9447
適合本体
TBS-80
1インチ当たり山数
6
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質
超高強力ポリエステル
色
黄緑
ベルト幅(mm)
50×8
最大使用荷重(t)
1.6
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質
超高強力ポリエステル
色
黄緑
ベルト幅(mm)
35×8
最大使用荷重(t)
1.25
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質
超高強力ポリエステル
色
黄緑
ベルト幅(mm)
25×8
使用荷重(t)
(最大)0.8
最大使用荷重(t)
0.8
厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断
切断対象
厚い木材
トラスコ品番
450-9463
山数
4
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.36×6.35×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合機種
TBS-80
ホース接続径(Φmm)
(外径)38、(内径)30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続
ホース外径(Φmm)
30(電動工具側)、38(集じん機側)
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質
超高強力ポリエステル
色
黄緑
ベルト幅(mm)
75×8
最大使用荷重(t)
2.5
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
材質
超高強力ポリエステル
色
黄緑
ベルト幅(mm)
100×8
使用荷重(t)
(最大)3.2
最大使用荷重(t)
3.2
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質
主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理
光沢すずめっき(銅)
仕様
Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65
材質
ABS樹脂
幅(mm)
121
高さ(mm)
192
外形寸法(mm)
192×121×87
フランジ
あり
シリーズ
NSYTBS
範囲
Thalassa
コード
RAL 7035
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
1袋(2個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)
(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板
50
切断能力(mm)鉄工
50
切断能力(mm)木工
150
切断能力(mm)合成樹脂
150
対応材質
鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)
100 50/60Hz
定格消費電力(W)
590
セット内容
本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×490×785
モーター
強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)
42
フトコロ(mm)
(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)
300×300
鋸刃(mm)
1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)
455×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷